BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 捻締リ錠
中折締 サテンニッケル
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27025942
品番
#510N-1
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
引き違い窓用の内締り金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
サテンニッケル
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)
28〜38
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。