角引手付捻締 黄銅磨き

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27026012 品番 #500N-120-2
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。

寸法A(mm)120 寸法C(mm)87 寸法D(mm)50 寸法E(mm)94 用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 寸法P(mm)107 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm)30〜39
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27025985
2021-08-07
用途:
門扉の施錠
不動産業

重量感があり、ガッチリ施錠出来るので大変良かったです。また、近所の大型店舗では在庫が無くて、取り寄せても高額でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする