BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 捻締リ錠
角引手付捻締 古代ブロンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27026055
品番
#500N-120-45-3
参考基準価格(税別)
¥33,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
角引手と捻締りが一体になった金具。
ねじを締めこんで施解錠します。
寸法A(mm)
120
寸法C(mm)
87
寸法D(mm)
60
寸法E(mm)
94
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
寸法P(mm)
107
仕上
古代ブロンズ
取付ねじ
皿木ネジ3.5×25mm
ドア厚(mm)
40〜48
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。