極太丸球捻締 黄銅磨き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27026064 品番 #525-33-2
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。

寸法A(mm)41 用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm ドア厚(mm)31〜35
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27026073
2021-09-28
用途:
ネジ締め錠の交換

安いネジ締め錠は、細く頼りないが、このネジ締め錠は、太くしっかりしている。
2枚建てや3枚建の建具では、直接この棒にせん断力がかからないが、4枚建の建具では、片側を施錠しまたまま、片側の引き戸を開け閉めすると、閉めた時にせん断力がかかり、通常のネジ締めでは、曲ってしまう事がよくあるが、これは太くてしっかりしている。
お寺の本堂や客殿の大きな建具にも使用に耐えれる。

対象商品:
27026098
2022-01-04
用途:
自宅マンションのごみ集積場のドアの施錠用

扉が重い場合簡単に軸が曲がってしまう。価格が上がっても構わないのでステンレス製の物をラインナップしてほしい。木製の扉でも(寧ろ木製の方が)重量があり、扉の重量と扉にかかる力との合計の応力で意図も簡単に曲がってしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
27026064
2020-12-05
用途:
2枚引き戸のメンテナンス

修理の対象物が古いため、壊れた部品を探すのに苦労しました。モモタロウにてやっと探しつけて無事に修理できました。以前使っていた部品よりも、丈夫でしっかりしているので、安心して治せました。また、今後の故障際にも、入手先が明確化でき大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする