BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 捻締リ錠
極太捻締 黄銅磨き
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27026107
品番
#530-30
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。
寸法A(mm)
45
用途
引違い窓、引違い戸内締り
材質
黄銅
仕上
黄銅磨き
取付ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
ドア厚(mm)
31〜36
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。