極太捻締 黄銅磨き

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27026116 品番 #530-36
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

引き違い窓用の内締り金具。ねじを締めこんで施解錠します。

寸法A(mm)51 用途引違い窓、引違い戸内締り 材質黄銅 仕上黄銅磨き 取付ねじ皿木ネジ3.1×20mm ドア厚(mm)36〜41
注意
※手加工品のため、表記寸法と差異が生じる可能性があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27026125
2019-12-17
用途:
引き戸の鍵交換
その他業種

今までガタついていた引き戸が、しっかり締まりガタつきもなくなりました。

対象商品:
27026116
2017-09-16
用途:
木製引戸錠として
建設業・工事業

丁度このサイズのものが近所のホームセンターに無かったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする