1500N レバーストッパー 面付型内付外開タイプ

(3件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27026204 品番 #1500N-4
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
戸当り巾25ミリ以上に取り付ける内付外開きタイプです。
No1400N、1500の後継品です。

シリーズNo.1500N 用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312 仕上クローム 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601〜900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27026177
2020-09-07
用途:
ドアストッパー
株式会社燦企画 様 (建設業・工事業)

取付場所にピッタリです。他のメーカーでは合いませんでした。
また、お願いするつもりです。

対象商品:
27026177
2019-09-08
用途:
風にあおられる扉の簡易な固定
大学共同利用機関法人自然科学研究機構 様

開閉ドアが風にあおられて急に閉まって困っていました。ドアが閉まることを防止し、かつ閉まるときの音を防ぐためにドア上部に取り付けました。位置合わせが少し面倒でしたが、簡単に取り付けられました。便利に用いています。

対象商品:
27026177
2019-07-28
用途:
ドアの開閉幅固定
建設業・工事業

説明書通りに、寸法を取り穴を開けたらちょっと違うじゃないですか、やはり実際に伸縮させてした方がいいです。ちなみに90度以下で、165mmで取り付けたら80度。確かに90度以下で合っているのか、いないのか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする