1502N レバーストッパー 高受型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27026378 品番 #1502N-13-1
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

室内ドアの戸当り兼煽り止め金具。戸当りが使用できない箇所に使用します。
ドアの上部に取付ますので、日常の開閉には何の支障もありません。
受座13ミリのタイプです。
狭い戸当り巾でも取り付け可能な高受タイプです。
No1402N、1502の後継品です。

シリーズNo.1502N 用途室内ドアの戸当り兼煽り止め金具 適合木製、軽量アルミドア 材質本体:ステンレス(SUS304)、作動部:ポリアセタール樹脂 寸法(mm)312、受座/13 仕上ヘアライン 取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm 開き角度(度)ドア/100以内 適合ドア高さ(mm)2000まで 適合ドア幅(mm)601〜900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする