BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27026536
品番
#760-36-1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法A(mm)
29.5
寸法B(mm)
8.8
寸法C(mm)
4.5
寸法D(mm)
76
寸法E(mm)
18.5
寸法F(mm)
39
寸法G(mm)
4.5
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
36
材質
枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り)
表面処理
防錆塗装
穴径
Φ3×Φ6皿