#760-45-1 ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物] 27026545

#760-45-1 ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物] 27026545 #760-45-1 ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型 BEST(ベスト)[金物] 27026545

ベスト 黄銅製ベアリング入戸車 丸型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)45mm 注文コード27026545 品番#760-45-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は車輪径など3種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)38 寸法B(mm)10.5 寸法C(mm)5.5 寸法D(mm)100 寸法E(mm)23 寸法F(mm)49.5 寸法G(mm)6 車輪径(Φmm)45mm 材質枠:鉄鋳物、車:黄銅(ベアリング入り) 表面処理防錆塗装 穴径Φ4.5×Φ8皿

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27026527
2019-04-20
用途:
玄関のドア
その他業種

30年前の新築時に引き戸の戸車がつぶれてしまい、全く同じ型式を見付けて購入しました。
これにあった釘が一緒に入っていると、嬉しかった。
取り付けは、簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする