BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
ベスト 773N サイレントテーパー付戸車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27026624
品番
0180-040
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
33
材質
枠:ステンレス(SUS304)、車:ポリアセタール樹脂(ベアリング入り)
適合ねじ
皿木ネジ3.1×20mm
仕上
ホーニング
適合レール
サイレントレール(No941S、941W、941T)