BEST(ベスト)[金物]
BEST(ベスト)[金物]の 建具金物
BEST(ベスト)[金物]の 引戸金具・折戸金具
BEST(ベスト)[金物]の 戸車・車のみ
ベスト 774 スムースローラー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
27026642
品番
0173-902
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
30
材質
枠:鋼板、車:デルリン(ベアリング入り)
適合ねじ
皿木ネジ2.7×20mm
ドア厚(mm)
30以上