スライドディップスイッチ A6S-H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数8 タイプフラットタイプ(シールテープ付) 注文コード27026659 品番A6S-8102-PMH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・タイプ・内容量など74種類から選べます 他の種類を見る

従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ
従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。
(はんだづけピーク温度:260℃)
接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。

タイプフラットタイプ(シールテープ付) 電気定格DC24 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流) 極数8 接点構成1a(常時開路接点) (ストライカ)白 質量(g)0.73 使用温度範囲(℃)-20〜+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 寸法A(mm)21.26 耐電圧端子間:AC500V 1min 使用湿度範囲35〜95%RH(+5〜+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて) 接触抵抗(mΩ)200以下(初期値) 操作力(N)0.29〜9.8 耐振動(誤動作)10〜55Hz 複振幅 1.5mm 電気的耐久性1000回以上 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃(誤動作)(m/s2)300以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27026659 A6S-8102-PMH 54834659 XG4A-2034 XG4A-2034 omron(オムロン) XG4A-2034 omron(オムロン) 1個 239 税込263 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする