オートVトップモナーク Excellent

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(0.9kg) 注文コード 27026676 品番 100PAR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

色彩の冴え、美しい艶、重厚な肉持ち感はそのままに、従来品である「Auto Vトップモナーク」に引き継ぎ、環境対応塗料「Auto Vトップモナーク Excellent」として生まれ変わりました。
自動車補修はもちろんのこと、大型車輌、産業機械、汎用塗装など、様々なシチュエーションにて高品質な仕上がりをお約束出来ます。
鉛・クロム・トルエン・キシレン・エチルベンゼン・MIBK・スチレン非含有
ベースコート(メタリック・パール)の良好な馴染み性によるボカシ塗装・仕上がり
従来品に比べ、メタリックムラが起こりにくい
良好なシンナー希釈性で、重厚な肉持ち感
硬化剤とシンナーの幅広いラインナップにより、大型車の全塗装からタッチアップまで塗装可能

ゴールドブラウン 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 色番#208 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする