DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 自動車用塗装
DNT(大日本塗料)の 自動車補修塗料
オートブレインクリヤーLG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(16kg)
注文コード
27028383
品番
100MG4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
色番
41LG
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性