DNT(大日本塗料)
DNT(大日本塗料)の 自動車用塗装
DNT(大日本塗料)の 自動車補修塗料
オートウレタン硬化剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
27028408
品番
100LW0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
タイプ
#05(超速乾)
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
1010mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性