JAPPY
JAPPYの 空調/換気関連部品
JAPPYの エアコン部材
JAPPYの 配管副部材
エアコン用非粘着テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5巻)
注文コード
27028453
品番
JN-50-I
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
片面がほどけにくい、エンボス加工タイプ
色
アイボリー
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
18
厚さ(mm)
0.15
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)