※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプレバー(おねじ)左ネジタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)15 注文コード27031664 品番KRL-8X15-R
参考基準価格(税別)¥3,540 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は取付穴径・取付長など75種類から選べます 他の種類を見る
形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 種類クランプレバー 回し半径(mm)95 取付部おねじ(左) 取付長(mm)15 取付穴径(mm)M8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする