※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御ハンドバルブ
VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
1/8
ボディサイズ
20
ねじの種類
Rc
注文コード
27032086
品番
VHS20-01-MR-D
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類
など
3040
種類から選べます
他の種類を見る
流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)
取付
取付オプションなし
ボディサイズ
20
管接続口径
1/8
ねじの種類
Rc
ハンドル
操作:シングルアクション
ハンドル色
赤
材質(ハンドル)
金属
流れ方向
流れ方向:右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイレンサ
サイレンサなし
オーダーメイド仕様
なし
圧力単位
製品銘板の単位表記:Mpa
関連資料:
(2.89MB)
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。