※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRL-8×25-S クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033475 SRL-8×25-S クランプレバー(左ねじ) SRL MIYOSHI(小西製作所) 27033475

クランプレバー(左ねじ) SRL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付長(mm)25 回し半径(mm)70 注文コード27033475 品番SRL-8×25-S
参考基準価格(税別)¥2,580 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は取付長・回し半径など60種類から選べます 他の種類を見る
形状L字形 歯数20 質量(g)70〜85 種類クランプレバー 寸法H(mm)25 寸法d(mm)14 回し半径(mm)70 寸法S(mm)12 寸法D(mm)19 材質(レバー部)亜鉛ダイキャスト・静電粉体塗装 寸法l(mm)5.5 寸法M(mm)M8×P1.25 寸法H1(mm)42 取付部おねじ(左) 寸法R(mm)70 寸法H2(mm)60 ねじ寸法MM8×P1.25 材質(ボルト)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(止めネジ)鋼材SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)鋼線SW-C 取付長(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする