曜日別特売
92736 マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ) 27033798

 

92736 マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ) 27033798
92736 マスターシリンダータンクキャップ DAYTONA(デイトナ) 27033798

マスターシリンダータンクキャップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
アッシュシルバー
内容量1個注文コード27033798品番92736
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

別体タンク式マスターシリンダーのタンクキャップを、アルミの無垢素材から繊細で丁寧な加工で削り出し、2色の色彩がきわだつ優美なデュアルアルマイトで仕上げました.

アッシュシルバータイプNISSIN寸法(Φ)42主な適合車種CBR1000RR 2008-2010年式:リアブレーキマスターに使用キャップ外径(Φmm)42
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
ダイヤフラム&ダイヤフラムプレートは純正品を必ず使用してください。
製造上の都合により、装着時のロゴの向きは必ずしも一致しません。あらかじめご了承ください。
この商品は商品の形状及び製造工程の特性上、タンクキャップ内側に着色時の電極跡やエア溜まりによる色ムラが発生します。
タンクキャップ内側の色ムラに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする