アクセルベイト

(6件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2kg) 注文コード27036117 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

害虫を誘引し、有効成分を摂食させて殺虫するベイト剤である。作物の株元にまくだけで、簡単にネキリムシ類やハスモンヨトウ、コオロギ類を防除できる。
メタフルミゾンは害虫への経口作用が強く、ベイト剤に適している。難防除のハスモンヨトウやネキリムシの老齢幼虫にも高い効果を発揮する。
チョウ目害虫のネキリムシ類やハスモンヨトウ以外に、コオロギ類にも効果を示し、これらの害虫の同時防除ができる。

有効成分メタフルミゾン0.20% 性状淡褐色粒状 径3mm、長さ2〜10mm 農林水産省登録第(号)22875 適合病害虫ネキリムシ類、ハスモンヨトウ、コオロギ類、ネキリムシ類 毒劇区分普通物

商品説明動画

アクセルベイト(ネキリムシ類への効果発現)新パッケージ版
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27036117
2025-01-26
用途:
コウロギ退治
卸売・小売業

一応に効果有りの時も有り
撒かないよりは撒いた時の方が効果有り
雨が降ると効果減少

1人が参考にしています
対象商品:
27036117
2024-03-31
用途:
畑、園芸用としてヨトウムシ、ネキリムシ殺虫に
卸売・小売業

畑の野菜の種蒔き時、花の種蒔き時、幼苗の定植時に重宝している。コスパも良く、これからこれを使うことにする。

対象商品:
27036117
2024-01-09
用途:
ヨトウムシの駆除に

ハンスモヨトウにも適応があるとの事で購入しました。土の上からパラパラ散布するだけで、強い臭いも無く簡単に駆除できます。
1kgや500gパックがあれば、手軽に利用できるのですが。

対象商品:
27036117
2023-06-05
用途:
害虫駆除
飲食業

発芽したての芽が食べられてしまったので、ヨトウムシかなと思い使用した。
死体は見ないが、根元に撒いてから、被害が出なくなったので、おそらく効いているのだと思う。
根元にばらまくだけなので、作業は楽。

対象商品:
27036117
2022-04-16
用途:
畑のネキリムシ、コオロギ退治時

春になるとネキリムシ、秋はコオロギ大発生、食害多数ため購入、散布中。種々薬剤併用ため、本品だけの効果は不明も効果有り思い、今後も継続使用予定です。

対象商品:
27036117
2019-10-19
用途:
野菜害虫予防
農・林・水産業

いつも使用している薬剤であり、散布しやすく、効果も期待できそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺虫剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする