※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B50-Z
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
250
注文コード
27037973
品番
CA2BF50-250Z
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダストローク
など
95
種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)
50
ストローク(mm)
250
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。