※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 角形カバー
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2B63-Z
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
200
注文コード
27038883
品番
CA2B63-200JZ
参考基準価格(税別)
¥27,890
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・シリンダストローク
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/基本形
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
チューブ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
基本形
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜1.0
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
無
CADデータダウンロード