曜日別特売
VHS40-N04-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27047224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VHS40-N04-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27047224
VHS40-N04-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27047224
VHS40-N04-D VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁 SMC 27047224

VHS-D/VHSW-D Series OSHA規格対応 鍵穴付残圧抜き3ポート弁VHS40-N04-D

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ボディサイズ・ねじの種類など3040種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
1/2
ボディサイズ
40
ねじの種類
NPT
注文コード
27047224
品番
VHS40-N04-D
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

流量特性の向上(最大88%向上)
省エネ(ハンドル切換え時の吹き抜けエアゼロ
安全対策(OSHA規格対応)

取付
取付オプションなし
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
NPT
ハンドル
操作:シングルアクション
ハンドル色
赤
材質(ハンドル)
樹脂
流れ方向
流れ方向:左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイレンサ
サイレンサなし
オーダーメイド仕様
なし
圧力単位
製品銘板の単位表記:Mpa
関連資料:(2.89MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする