※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ワゴン
三商の 樹脂製ワゴン
塩ビ製搬送ワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27063699
品番
SW-1
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
塩ビ製の組立式ワゴン。
工具なしで組立可能です。M8塩ビボルト付属。
付属品
PP深型バスケット2個:W360×D480×H165mm、PP浅型バスケット2個:W365×D485×H80mm、水受けバット2個
材質
塩ビアイボリー30角パイプ(押し手部:アルミパイプ)
キャスター
ナイロンΦ75mm(ストッパー2個付)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
770×510×845
注意
※保証書は付属していません。