※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の フラン瓶
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27063830
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
容量公差±1%
仕様
栓(共通摺合せ):19
容量(mL)
100
規格
ガラスカラー
胴外径×高さ(mm)
55×105±3
注意
※規格容量100mLですが、100・102mLを在庫状況によって出荷しています。ご指定はできませんので、あらかじめご了承ください。