※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
三商の セパラブルフラスコ
三商印 セパラブルフラスコ 溝付
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
20000
注文コード
27064444
品番
-
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
フランジにOリング用溝付きで、Oリングを使用することで、グリースを使わずに高い気密性を保てます。
仕様
丸底
容量(mL)
20000
規格
120用
フランジ内径(Φmm)
120
フランジ外径(Φmm)
150
胴外径×高さ(mm)
Φ345×400