※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の 実験研究用トラップ
真空トラップC型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27064740
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
管径(Φmm)
中管径:18
ノズル外径(Φmm)
10
胴長さ(mm)
250
胴外径(Φmm)
50