3/22より値下げ!現場を応援

#193168 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業 27067190 #193168 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業 27067190 #193168 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業 27067190

両面爪付レーキ1350柄

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 27067190 品番 #193168
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別) 値下げ
1,698

用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。

用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。 材質頭部/樹脂、柄部/天然木 全長(mm)1390 質量(g)700 タイプ12本爪 頭部高さ(mm)115 先幅(mm)325 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27067190
2025-07-09
用途:
落ち葉掃除

今まで竹の熊手を使ってましたがレーキにしたら
すごく効率上がりました!
耐久性も期待できそうです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする