浅野木工所
浅野木工所の 土木建築関連
浅野木工所の レーキ/トンボ/ジョレン
浅野木工所の レーキ/トンボ
木柄アメリカンレーキ14本爪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067217
品番
11027
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
木柄のアメリカンレーキ14本爪です。
用途
つちならしや草集めに。
材質
頭/鉄、柄/ラミン
質量(g)
1200
頭部寸法(mm)
350
柄長さ(mm)
1500