浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
木製替板レーキ AP柄600x1500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067278
品番
#72401
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。
柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途
土やグランド・アスファルト等のならし作業に。
材質
頭部/天然木、柄部/アルミ
厚さ(mm)
先板部16
全長(mm)
1520
質量(kg)
約1.1
先端寸法(mm)
95×600