販売用木製レーキ用替板

(2件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード27067287 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。

用途替板。 材質天然木 厚さ(mm)先板部:16 寸法(mm)95×600 質量(kg)約0.45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
作業
建設業・工事業

何度か使用しているが、木質がもう少し硬いと長持ちしそうな気もする

対象商品:
27067287
2024-02-12
用途:
舗装作業時
建設業・工事業

レーキを車で踏んで板を破損。板だけないかと探してたらモノタロウさんにありました!!
替板だけ探しても中々合うのがないので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする