浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
玉付ガーデンレーキ 木柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067296
品番
#73835
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。
日本製。
用途
落ち葉やゴミなどの清掃作業に。
全長(mm)
1650
質量(kg)
0.9
柄長さ(mm)
1200
材質(柄部)
天然木
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
450
爪数
18本
先幅(mm)
最小/210、最大/460