浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の レーキ/トンボ
整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067305
品番
#73866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。
アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
用途
除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。
全長(mm)
1340
質量(kg)
0.6
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(頭)
スチール
爪長さ(mm)
75
爪数
8本
先幅(mm)
195