浅香工業
浅香工業の 土木建築関連
浅香工業の レーキ/トンボ/ジョレン
浅香工業の ジョレン
ピーコック カルチベータ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27067348
品番
#73466
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に適します。
土のならし等にも使用可能です。
用途
整地作業や雑草、わら、牧草などの収集作業、じゃがいもの収穫作業に。
仕様
4本爪タイプ
材質
頭部/スチール、柄部/天然木日本
全長(mm)
1290
質量(g)
900
頭部長(mm)
120
頭部幅(mm)
130