金象 土壌調査専用小径穴掘り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27067725 品番#70405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スチール製土壌調査専用小径穴掘り。
深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。

用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20〜30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。 材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE) 全長(mm)1400 質量(kg)4.4 穴径(Φmm)100 ハンドル径(Φmm)31.8 頭部長(mm)303 刃先幅寸法(mm)頭部:80 開口部(mm)頭部刃先:85 頭部板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする