パケ表

58-775 スーパーポンポンメーカー 4個セット Clover(クロバー) 27072187 58-775 スーパーポンポンメーカー 4個セット Clover(クロバー) 27072187 58-775 スーパーポンポンメーカー 4個セット Clover(クロバー) 27072187

スーパーポンポンメーカー 4個セット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード27072187 品番58-775
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ポンポンが簡単きれいに作れます。
色分けに便利な目盛りつきなのでカラフルなポンポンや動物のマスコットもかんたんに作れます。
内側に▼の凸凹がついているので、糸を巻くときアームがずれにくくなりました。

材質アーム:ABS樹脂、ボディ:ポリプロピレン、ピン:ステンレス 出来上り寸法(mm)85:直径約85、65:直径約65、45:直径約45、35:直径約35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする