曜日別特売
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266

パケ表

71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266
71-124 ストリングボード Clover(クロバー) 27072266

ストリングボード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋注文コード27072266品番71-124
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のあるバルーンのボードが完成します。制作時間:約2時間半

セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP寸法(cm)作品サイズ:20×30バルーン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする