パケ表
Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 裁縫用資材
Clover(クロバー)の ひも/平・丸ゴム/テープ
Clover(クロバー)の バイアス/伸び止めテープ
伸び止めテープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
27072494
品番
77-941
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
表地の風合いを損なわない、ニットタイプの伸び止めテープ。テープ状なので、カットしてすぐに使えます。
用途
肩、衿・袖ぐり、スカート取付部やポケットの裏などの保形、補強に
材質
基布:ナイロン100%、接着樹脂:ポリアミド樹脂
幅(mm)
15
色
白
長さ(m)
25