J&T環境
J&T環境の 各種パレット
J&T環境の パレット
プラスチックパレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
色
黒
注文コード
27080438
品番
RS140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容器包装プラスチックを80%以上使用した環境にやさしいパレットです。
プラスチックの再生処理から製造まで一貫して行っております。
地球にも環境にもやさしいパレットです!
用途
製品出荷用、保管用
材質
ポリオリフィン(容リ再生プラスチック80%以上)
型式
片面使用/4方差し
寸法(mm)
1100×1100×140
質量(kg)
18
色
黒
エコマーク認定
認定
積載荷重(t)
1用
エコマーク認定番号
13 118 010
注意
※製品カタログの注意事項をご確認ください。
※2025年1月時点:本体色が黒→グレーに変更となっております。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27080438
RS140
48362136
RS140
プラスチックパレット
J&T環境
1枚
¥
6,998
税込
¥
7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
27080438
RS140
17181730
RS140
プラスチックパレット
J&T環境
1セット(10枚)
¥
49,980
税込
¥
54,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)