マイクログラナイトスタンド

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ支柱角ねじタイプ 仕様●各ネジタイプの支柱 スタンド取り付け:A1 注文コード27080578 品番MG-6 A1
参考基準価格(税別)¥68,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はタイプ・仕様・スタンドなど27種類から選べます 他の種類を見る

マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。

仕様●各ネジタイプの支柱 寸法(mm)200×150×50 質量(kg)4.5 タイプ支柱角ねじタイプ 取付穴(mm)Φ8 機能- 有効移動範囲(mm)15〜245 スタンド取り付け:A1 支柱の高さ(mm)300

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする