曜日別特売
MG-1 H マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップ 27080788

MG-1 H マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップ 27080788
MG-1 H マイクログラナイトスタンド 土井精密ラップ 27080788

マイクログラナイトスタンド

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送22日以内出荷とは
内容量1個注文コード27080788品番MG-1 H
参考基準価格(税別)¥156,800販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

マイクログラナイトはすべて天然石です。
世界中で石定盤として使用されている石です。
地下のマグマが固まって出来たものです。数万年に亘って内部応力・張力を失っており、通常の温度変化による経年変化はありません。
インド産の黒御影石を使用しております。

用途
ハイデンハイン社製MT-60専用
寸法(mm)500×400×75タイプ支柱角ねじタイプ有効移動範囲(mm)27~310支柱の高さ(mm)350

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする