抗菌ドアノブカバー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27080964 品番SG-06
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。
ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。
水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。
夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。

用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止 仕様抗菌99.9% 材質スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア 寸法(mm)13×23×90
注意
※本品でウイルス、細菌の繁殖を100%阻止できるものではありません。
※本品で静電気発生を100%防止できるものではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-05
用途:
ドアノブの静電気防止
製造業

どうしてもバチバチっとなってしまう人がいたのですが、これに替えてからはほとんど無くなったようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする