KIC
KICの ボディー用
KICの カーシャンプー
KICの ボトル容器カーシャンプー
ボディが光るワックスシャンプー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
27081059
品番
CC-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
泡立ち抜群、汚れ落としとWAX効果シャンプー
用途
車のボディシャンプー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
195×111×60
性質
ワックスイン
危険物の類別
非危険物
対応色
全色