市販のマイクロUSBコードで充電可能

タグリット マグネット LEDマーカー リチャージャブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27081418 品番 NI59088
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

夜間や暗所のセーフティーライト、タグリット マグネット LED マーカー リチャージャブル。
市販のマイクロUSBコードを使って充電可能。
リフレクター加工の素材とボディ全面に搭載したLEDで安全性向上。
プッシュボタンによる点灯・点滅設定。
強力なネオジムマグネット採用で袖・帽子・鞄にしっかりとクリップ。
生活防水仕様。

材質ナイロン、LED、プラスチックスチール、マグネット イエロー 質量(g)約20 充電時間(時間)約1.5 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40×60×12 連続点灯時間(時間)約6

商品説明動画

TagLit(TM) Rechargeable Magnetic LED Marker

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする