※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KEITHLEY(ケースレー)
KEITHLEY(ケースレー)の 電気測定
KEITHLEY(ケースレー)の 直流安定化電源
プレシジョン・プログラマブルDC電源32V、6A
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
27082100
品番
2280S-32-6(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
32V、6A
出力電流(A)
(最大)6.1
出力電圧(V)
(最大)32
付属品
2280-001:後部パネル接続コネクタ、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル
仕様
【主要アクセサリ】2280-001:後部パネル接続コネクタ(標準付属品)、CA-180-3A:クロスオーバLANケーブル(標準付属品)、USB-B-1:USBケーブル(タイプAからB、1m)、KUSB-488B:USB-GPIB 変換アダプタ、2450-TLINK:2280S型デジタルl/Oコネクタートリガ・リンク・コネクタ変換ケーブル
最大出力(W)
192
チャンネル数
1
インターフェース
GPIB、USB、LAN
測定レンジ
(電流)10mA、100mA、1A、10A
出力リップルノイズ電圧
(20Hz〜20MHzまで)<1mVrmsまたは<5mVp-p
RoHS指令(10物質対応)
対応
測定分解能
10nA、100nA、1μA、10μA
校正証明書
付き
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000