※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 27082154 品番 RSA306B(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,647,800
販売価格(税別)
1,498,000

6.2GHz

適合機種周波数帯域最高6.2GHz 小型・軽量なスペクトラム・アナライザ 仕様【リアルタイム取込帯域幅】最大40MHz、【表示平均/ノイズ・レベル:DANL、代表値】25MHz〜1.0GHz:-163dBm/Hz、【位相ノイズ@1GHz】-84dBc/Hz(10kHZ)、【SFDR】-60dBc、【RF取込み時間】最大2秒間(ストリーミング記録の場合はSSDの容量まで)、【スペクトラム解析】スペクトラム、DPXスペクトラム表示、スペクトグラム、スプリアス、【地図への自動マッピング(MAPxx-SVPC)】Pitney Bows Mapinfo(.mif)、Bitmap(.Bmp)、JPEG(,jpg)の地図データをインポート、測定結果をGoogle Earth(KMZ)、Mapinfoの互換のMIF/MIDファイルでエキスポート 質量(g)750 対応機種USB3.0搭載のPCが必要 入力直流電圧(V)+/-40V その他の機能Bluetooth解析機能、LTEダウリング解析機能、AM/FM/PM変調&オーディオ解析、P25解析機能 測定周波数レジン:9kHz〜6.2GHz 動作環境USB3.0インターフェイス(必須)、OS:Windows7/8/8.1/10 64bit(32bit動作不可)、CPU:IntelCore 15以上(い7推奨)、メモリ:4GB以上(8GB以上を推奨) 表示機能(DPXリアルタイム)DPXスペクトラム表示、DPXスペクトログラム、DPX掃引 振幅確度+/-1.5dB以下(-10℃〜+55℃) 入力レベル最大:+23dBm(リファレンス・レベル≧-10dBm)、+15(リファレンス・レベル<-10dBm) トリガモードIFレベル・トリガ、外部トリガ 無線規格(LAN)IEEE802.11a/b/g/j/p(SV23xx-SVPCが必要)、)IEEE802.11n(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPCが必要)、IEEE802.11ac(SV23xx-SVPC/SV24xx-SVPC/SV25xx-SVPCが必要) 変調方式【アナログ変調解析】AM、FM、PM、【デジタル変調解析】APSK、BPSK、C4FM、DBPSK、DPSK、FSK、GFSK、MSK、PSK、QAM、QPSK、など 音声(復調)AM/FM、帯域8kHz〜200kHz 校正証明書付き

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする