※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流安定化電源 PA-Bシリーズ

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 出力電圧(V)0〜600 出力電流(A)0〜0.1 注文コード27082486 品番PA600-0.1B(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は出力電圧・出力電流・内容量など38種類から選べます 他の種類を見る

直流安定化電源
低リップル低ノイズのドロッパ方式
外部電圧コントロール&モニタ出力搭載
GP-IBアダプタGP-600BでGP-IBシステムの構築が可能

出力電流(A)0〜0.1 出力電圧(V)0〜600 付属品調整ドライバー×1、電源コード(3P)×1 仕様●出力極性:正または負接地可能●耐接地電圧:±600VDC 質量(kg)約6.6 電源電圧AC100/115/200/230V 消費電力約100W/130VA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104×124×350 分解能3.3mV/18μA 冷却方式自然空冷 使用温湿度範囲0〜40℃、10%〜85%RH 保存温湿度範囲-20〜60℃、10%〜85%RH RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書校正企業実施校正書
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20344047
2021-08-17
用途:
実験に使いました
教育・研究機関

電気分解の実験に使用する為に購入しました。使える電圧範囲が広く重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする