※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高電圧フレキシブルレンジ直流安定化電源 PSF-Hシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 定格出力電流(A)6 注文コード27082520 品番PSF-800H(校正企業実施校正書付き)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
この商品は定格出力電流・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

フレキシブルレンジ直流安定化電源
小型・軽量・高効率のスイッチング方式
高電圧0〜800V可変
縦置き・横置きの両方に対応の90度回転可能な操作パネル
GP-IB、RS-232C、USBのインターフェースボードによりフルリモート制御可能(ユーザーオプション)
ワールドワイド対応AC入力

仕様●対接地電圧:±DC1000V 質量(kg)約6 定格出力電流(A)6 入力電圧(V)単相AC100〜240 周波数:50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)外形:210×124×290、最大:229×143×338 出力点数1 分解能100mV/10mA/10W 冷却方式ファンモータによる強制空冷 応答時間過渡応答:7ms 消費電力(VA)1120 定格出力電力(W)800 入力変動CV:100mV、CC:13mA 定格出力電圧(V)800 RoHS指令(10物質対応)対応 リップルCV:(2A以下の電流の時)25mVrms(2Aを超える電流の時)40mVrms、CC:20mArms 校正証明書校正企業実施校正書
関連資料:
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする